Motion
C170M-110x140
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 110 mm ID, 5.5120 in OD, 4.2130 in LTB
Artículo MI #02771405
No. Fabricante C170M-110x140
Precio2,448.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 110 mm ID, 5.5120 in OD, 4.2130 in LTB
Artículo MI #02771405
No. Fabricante C170M-110x140
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
Precio2,448.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +11894 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.2130 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    68108 lbf
  • Longitud de montaje
    3.701 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5120 pulg.
  • Longitud total
    4.685 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Presión de contacto del eje
    +15137 psi
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077627
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    107 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • UPC_NO
    044861077627

Descripción general

Descripción del fabricante
C170M-110X140 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación