Motion
C170M-8x15
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 8 mm ID, 0.5910 in OD, 0.0984 in LTB
Artículo MI #02771415
No. Fabricante C170M-8x15
Precio143.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 8 mm ID, 0.5910 in OD, 0.0984 in LTB
Artículo MI #02771415
No. Fabricante C170M-8x15
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
Precio143.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +15620 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.0984 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1643 lbf
  • Longitud de montaje
    0.866 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5910 pulg.
  • Longitud total
    1.142 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    +29288 psi
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.7 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077467
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3.7 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • Fuerza axial transmisible
    1643 lbf
  • UPC_NO
    044861077467

Descripción general

Descripción del fabricante
C170M-8X15 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno