Motion
C200M-420x515
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 420 mm, 515 mm OD, 4.4090 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771434
No. Fabricante C200M-420x515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 420 mm, 515 mm OD, 4.4090 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771434
No. Fabricante C200M-420x515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    4.4090 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5430 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    515 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M22 x 80
  • Peso
    110.30 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    388196 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    40
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C200
  • UPC_NO
    044861087138

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-420X515 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno