Motion
C405E-243
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.4375 pulg. de diámetro interior, 3.7402 pulg. de diámetro exterior, 2.9130 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771445
No. Fabricante C405E-243
Precio455.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.4375 pulg. de diámetro interior, 3.7402 pulg. de diámetro exterior, 2.9130 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771445
No. Fabricante C405E-243

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio455.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.9130 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5980 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7402 pulg.
  • Longitud del tornillo
    55 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 55
  • Peso
    3.826042 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861076354
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4703 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076354

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-243 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good