Motion
C405M-35x60
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 35 mm, 60 mm OD, 2.3620 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771449
No. Fabricante C405M-35x60
Precio227.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 35 mm, 60 mm OD, 2.3620 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771449
No. Fabricante C405M-35x60
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
Precio227.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    2.3620 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud del tornillo
    45 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 45
  • Peso
    1.535019 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861076682
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1007 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076682

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-35X60 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno