Motion
C733M-14
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 14 mm, 38 mm OD, 0.7280 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771511
No. Fabricante C733M-14
Precio178.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 14 mm, 38 mm OD, 0.7280 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771511
No. Fabricante C733M-14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.7280 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.0591 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud del tornillo
    12 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 12
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084519
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1395 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084519

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-14 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno