Motion
C733M-16
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 16 mm, 41 mm OD, 0.8070 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771512
No. Fabricante C733M-16
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 16 mm, 41 mm OD, 0.8070 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771512
No. Fabricante C733M-16
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
Su precio$100.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.8070 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    41 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084984
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1129 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084984

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-16 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good