Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo23671 psi
- Longitud hasta Agujero1.1020 pulg.
- Empuje máximo transmitido36569 lbf
- Longitud de montaje0.945 pulg.
- Exterior Diámetro4.3370 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x25
- Presión de contacto del eje+37331 psi
- Peso3.09412 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación51 pies-libras
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción del tornillo de cabeza
- Número de Upc del fabricante044861075913
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4190 pies·lb
- Tipo de montajeInterno
- Número de tornillos de bloqueo14
- Número de cintas2
- SerieC200
- Fuerza axial transmisible36569 lbf
- UPC_NO044861075913
Descripción general
- Cono doble
- Diseño no centrado en sí mismo
- Para uso en componentes con orificio avellanado
- El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje de acero inoxidable Climax Metal proporcionan soluciones de posicionamiento y sujeción duraderas y resistentes a la corrosión para ejes. Disponibles en múltiples estilos y tamaños, garantizan un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxEsta industria de fabricación de semiconductores describe soluciones de posicionamiento avanzadas diseñadas para satisfacer las demandas extremas de precisión y repetibilidad de la fabricación de semiconductores. Destaca las tecnologías de movimiento lineal de precisión diseñadas para mejorar el control de posición, mejorar el rendimiento del equipo, reducir la vibración y respaldar una producción consistente y de alto rendimiento en entornos altamente controlados.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.