Motion
C200E-343
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 3.4375 in ID, 5.1181 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #02771551
No. Fabricante C200E-343
Precio201.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 3.4375 in ID, 5.1181 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #02771551
No. Fabricante C200E-343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22924 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    41793 lbf
  • Longitud de montaje
    0.945 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +34131 psi
  • Peso
    3.878991 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861075999
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5986 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    41793 lbf
  • UPC_NO
    044861075999

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-343 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación