Motion
C200E-493
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 4.9375 in ID, 7.0866 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #02771558
No. Fabricante C200E-493
Precio569.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 4.9375 in ID, 7.0866 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #02771558
No. Fabricante C200E-493

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio569.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21377 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4960 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    76446 lbf
  • Longitud de montaje
    1.339 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0866 pulg.
  • Longitud total
    1.97 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    +30681 psi
  • Peso
    8.2 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    89 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086179
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    15727 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    76446 lbf
  • UPC_NO
    044861086179

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-493 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación