Motion
C200E-600
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 6.0000 in ID, 8.2677 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #02771561
No. Fabricante C200E-600
Precio756.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 6.0000 in ID, 8.2677 in OD, 1.4960 in LTB
Artículo MI #02771561
No. Fabricante C200E-600
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
Precio756.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +23820 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4960 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    99380 lbf
  • Longitud de montaje
    1.339 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2677 pulg.
  • Longitud total
    1.97 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    +32823 psi
  • Peso
    10.916133 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086490
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    24845 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    26
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    99380 lbf
  • UPC_NO
    044861086490

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-600 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos