Motion
C200E-650
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 6.5000 in ID, 8.8583 in OD, 1.7320 in LTB
Artículo MI #02771562
No. Fabricante C200E-650
Precio1,663.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 6.5000 in ID, 8.8583 in OD, 1.7320 in LTB
Artículo MI #02771562
No. Fabricante C200E-650
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
Precio1,663.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23065 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7320 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    115236 lbf
  • Longitud de montaje
    1.496 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.8583 pulg.
  • Longitud total
    2.28 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Presión de contacto del eje
    +31434 psi
  • Peso
    13.2 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    140 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086360
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    31210 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    22
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    115236 lbf
  • UPC_NO
    044861086360

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-650 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like