Motion
C200E-700
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 1.7320 in LTB
Artículo MI #02771564
No. Fabricante C200E-700
Precio967.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 1.7320 in LTB
Artículo MI #02771564
No. Fabricante C200E-700
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
Precio967.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24091 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7320 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    125712 lbf
  • Longitud de montaje
    1.496 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.2520 pulg.
  • Longitud total
    2.28 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14
  • Presión de contacto del eje
    +31842 psi
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    140 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086650
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    36666 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    125712 lbf
  • UPC_NO
    044861086650

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-700 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación