Motion
C200M-32x60
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 32 mm ID, 2.3622 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #02771577
No. Fabricante C200M-32x60
Precio109.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 32 mm ID, 2.3622 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #02771577
No. Fabricante C200M-32x60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +17957 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7874 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    10703 lbf
  • Longitud de montaje
    0.669 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3622 pulg.
  • Longitud total
    1.024 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    +33668 psi
  • Peso
    0.642606 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    10 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861075616
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    562 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    10703 lbf
  • UPC_NO
    044861075616

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-32X60 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno