Motion
C200M-48x80
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 48 mm ID, 3.1500 in OD, 0.9450 in LTB
Artículo MI #02771578
No. Fabricante C200M-48x80
Precio149.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 48 mm ID, 3.1500 in OD, 0.9450 in LTB
Artículo MI #02771578
No. Fabricante C200M-48x80
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
Su precio$149.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21078 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9450 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    19706 lbf
  • Longitud de montaje
    0.787 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Longitud total
    1.26 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +35129 psi
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861075814
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1552 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    19706 lbf
  • UPC_NO
    044861075814

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-48X80 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno