Motion
C200M-120x165
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 120 mm ID, 6.4961 in OD, 1.2992 in LTB
Artículo MI #02771586
No. Fabricante C200M-120x165
Precio407.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C200 , 120 mm ID, 6.4961 in OD, 1.2992 in LTB
Artículo MI #02771586
No. Fabricante C200M-120x165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$407.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +24396 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2992 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    61157 lbf
  • Longitud de montaje
    1.024 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.4961 pulg.
  • Longitud total
    1.772 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Presión de contacto del eje
    +33545 psi
  • Peso
    5.89675 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    89 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086803
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    12039 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    61157 lbf
  • UPC_NO
    044861086803

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-120X165 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono doble
  • Diseño no centrado en sí mismo
  • Para uso en componentes con orificio avellanado
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno