Motion
C405E-256
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.5625 pulg. de diámetro interior, 3.7402 pulg. de diámetro exterior, 2.9130 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771611
No. Fabricante C405E-256
Precio900.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.5625 pulg. de diámetro interior, 3.7402 pulg. de diámetro exterior, 2.9130 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771611
No. Fabricante C405E-256
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
Precio900.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.9130 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5980 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7402 pulg.
  • Longitud del tornillo
    55 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 55
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861075098
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4944 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861075098

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-256 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación