Motion
C405E-262
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 3.5430 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771612
No. Fabricante C405E-262
Precio544.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 4.3307 pulg. de diámetro exterior, 3.5430 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771612
No. Fabricante C405E-262
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
Precio544.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    3.5430 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Longitud del tornillo
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 60
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861076736
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8313 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861076736

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-262 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"