Motion
C405E-300
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 3.5430 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771617
No. Fabricante C405E-300
Precio556.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 3.5430 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771617
No. Fabricante C405E-300
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
Su precio$556.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    3.5430 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Longitud del tornillo
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 60
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861075081
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10451 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861075081

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-300 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos