Motion
C405E-400
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 5.7087 pulg. de diámetro exterior, 4.4880 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771624
No. Fabricante C405E-400
Precio859.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 5.7087 pulg. de diámetro exterior, 4.4880 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771624
No. Fabricante C405E-400
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
Precio859.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    4.4880 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0160 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7087 pulg.
  • Longitud del tornillo
    80 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 80
  • Peso
    12.81325 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861086698
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    20811 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861086698

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"