Motion
C405E-500
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.0866 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771630
No. Fabricante C405E-500
Precio1,803.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.0000 pulg. de diámetro interior, 7.0866 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771630
No. Fabricante C405E-500
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
Precio1,803.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    5.1180 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0866 pulg.
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M14 x 90
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861086261
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    38170 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861086261

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-500 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos