Motion
C405E-550
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.4803 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771632
No. Fabricante C405E-550
Precio1,566.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.4803 pulg. de diámetro exterior, 5.1180 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771632
No. Fabricante C405E-550

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,566.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    5.1180 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4803 pulg.
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M14 x 90
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861086247
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    48985 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861086247

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-550 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos