Motion
C405E-643
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 6.4375 pulg. de diámetro interior, 8.8583 pulg. de diámetro exterior, 6.4960 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771635
No. Fabricante C405E-643
Precio2,797.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 6.4375 pulg. de diámetro interior, 8.8583 pulg. de diámetro exterior, 6.4960 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #02771635
No. Fabricante C405E-643
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
Precio2,797.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    6.4960 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.8583 pulg.
  • Longitud del tornillo
    110 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861086728
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    79146 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861086728

Descripción general

Descripción del fabricante
C405E-643 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good