Motion
C733M-44
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 44 mm, 80 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771643
No. Fabricante C733M-44
Precio164.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 44 mm, 80 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771643
No. Fabricante C733M-44

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    44 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.1020 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del tornillo
    20 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.373396 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084892
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14815 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084892

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-44 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"