Motion
C733M-55
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 1.2990 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771645
No. Fabricante C733M-55
Precio212.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 1.2990 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771645
No. Fabricante C733M-55

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$212.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.2990 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1420 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    2.702694 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084625
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    16522 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084625

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-55 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"