Motion
C733M-75
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 75 mm, 138 mm OD, 1.4290 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771647
No. Fabricante C733M-75
Precio355.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 75 mm, 138 mm OD, 1.4290 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771647
No. Fabricante C733M-75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio355.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.4290 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2205 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    138 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    5.156727 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084786
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    31714 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084786

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-75 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"