Motion
C123E-137
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 1.3750 in ID, 2.3622 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771654
No. Fabricante C123E-137
Precio186.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 1.3750 in ID, 2.3622 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771654
No. Fabricante C123E-137
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
Precio186.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +16818 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    10024 lbf
  • Longitud de montaje
    0.886 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3622 pulg.
  • Longitud total
    1.358 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Presión de contacto del eje
    +28892 psi
  • Peso
    0.926333 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    10 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861074091
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    574 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    13251 lbf
  • UPC_NO
    044861074091

Descripción general

Descripción del fabricante
C123E-137 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación