Motion
C123E-493
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 4.9375 in ID, 7.0866 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #02771678
No. Fabricante C123E-493
Precio1,470.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 4.9375 in ID, 7.0866 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #02771678
No. Fabricante C123E-493
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
Precio1,470.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24482 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1650 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    68706 lbf
  • Longitud de montaje
    1.614 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0866 pulg.
  • Longitud total
    2.717 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Presión de contacto del eje
    +27575 psi
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    140 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861086704
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14135 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    87552 lbf
  • UPC_NO
    044861086704

Descripción general

Descripción del fabricante
C123E-493 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"