Motion
C733M-24
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 24 mm, 50 mm OD, 0.8460 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771703
No. Fabricante C733M-24
Precio96.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 24 mm, 50 mm OD, 0.8460 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771703
No. Fabricante C733M-24
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
Precio96.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.8460 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7090 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.496421 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084922
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3734 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084922

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-24 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos