Motion
C733M-36
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 36 mm, 72 mm OD, 1.0240 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771704
No. Fabricante C733M-36
Precio158.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 36 mm, 72 mm OD, 1.0240 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771704
No. Fabricante C733M-36
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
Su precio$158.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    36 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.0240 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Longitud del tornillo
    20 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.180222 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084335
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8746 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084335

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-36 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno