Motion
C733M-155
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 155 mm, 263 mm OD, 2.7360 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771713
No. Fabricante C733M-155
Precio1,496.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 155 mm, 263 mm OD, 2.7360 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771713
No. Fabricante C733M-155
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
Precio1,496.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    155 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    2.7360 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4410 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    263 mm
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12
  • Peso
    33.190166 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084120
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    145988 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084120

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-155 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno