Motion
C733M-260
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 260 mm, 430 mm OD, 5.1770 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771720
No. Fabricante C733M-260
Precio13,163.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco termorretráctil de uso estándar sin llave - Orificio de 260 mm, 430 mm OD, 5.1770 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771720
No. Fabricante C733M-260
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
Precio13,163.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    5.1770 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.6850 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    430 mm
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20
  • Peso
    181 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861084724
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    546068 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C733
  • UPC_NO
    044861084724

Descripción general

Descripción del fabricante
C733M-260 DISCO SHRINK
  • Disco retráctil de uso estándar
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno