Motion
C170M-90x112
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 90 mm ID, 4.4094 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02771752
No. Fabricante C170M-90x112
Precio978.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 90 mm ID, 4.4094 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02771752
No. Fabricante C170M-90x112
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
Precio978.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    10720 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7800 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45605 lbf
  • Longitud de montaje
    3.386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4094 pulg.
  • Longitud total
    4.173 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    +13341 psi
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    61 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077511
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    61 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • Fuerza axial transmisible
    45605 lbf
  • UPC_NO
    044861077511

Descripción general

Descripción del fabricante
C170M-90X112 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno