Motion
C170E-112
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.1250 in ID, 1.5350 in OD, 1.8504 in LTB
Artículo MI #02771760
No. Fabricante C170E-112
Precio222.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.1250 in ID, 1.5350 in OD, 1.8504 in LTB
Artículo MI #02771760
No. Fabricante C170E-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$222.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13195 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8504 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7518 lbf
  • Longitud de montaje
    1.575 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5350 pulg.
  • Longitud total
    2.087 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Presión de contacto del eje
    +18009 psi
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    13 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077337
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    13 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • Fuerza axial transmisible
    7518 lbf
  • UPC_NO
    044861077337

Descripción general

Descripción del fabricante
C170E-112 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno