Motion
C170E-137
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.3750 in ID, 1.8500 in OD, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02771763
No. Fabricante C170E-137
Precio220.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.3750 in ID, 1.8500 in OD, 2.1260 in LTB
Artículo MI #02771763
No. Fabricante C170E-137
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
Su precio$220.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +11406 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    10024 lbf
  • Longitud de montaje
    1.85 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    2.362 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Presión de contacto del eje
    +15349 psi
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077276
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    13 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • UPC_NO
    044861077276

Descripción general

Descripción del fabricante
C170E-137 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno