Motion
C170E-175
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.7500 in ID, 2.3230 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02771768
No. Fabricante C170E-175
Precio552.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C170 , 1.7500 in ID, 2.3230 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02771768
No. Fabricante C170E-175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio552.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +11938 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    18521 lbf
  • Longitud de montaje
    2.441 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3230 pulg.
  • Longitud total
    3.071 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    +15846 psi
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861077504
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    30 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C170
  • Fuerza axial transmisible
    18521 lbf
  • UPC_NO
    044861077504

Descripción general

Descripción del fabricante
C170E-175 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good