Motion
C123M-110x155
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 110 mm ID, 6.1024 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771786
No. Fabricante C123M-110x155
Precio820.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 110 mm ID, 6.1024 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771786
No. Fabricante C123M-110x155
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
Precio820.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +19281 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    45406 lbf
  • Longitud de montaje
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1024 pulg.
  • Longitud total
    2.244 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Presión de contacto del eje
    +27169 psi
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861004692
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8193 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • UPC_NO
    044861004692

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-110X155 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos