Motion
C123M-120x165
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 120 mm ID, 6.4961 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771787
No. Fabricante C123M-120x165
Precio437.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 120 mm ID, 6.4961 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #02771787
No. Fabricante C123M-120x165
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
Su precio$437.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +20377 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    51081 lbf
  • Longitud de montaje
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.4961 pulg.
  • Longitud total
    2.244 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Presión de contacto del eje
    +28018 psi
  • Peso
    7.2 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861039175
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10055 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • UPC_NO
    044861039175

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-120X165 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno