Motion
C123M-220x285
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 220 mm ID, 11.2200 in OD, 2.8740 in LTB
Artículo MI #02771796
No. Fabricante C123M-220x285
Precio3,554.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 220 mm ID, 11.2200 in OD, 2.8740 in LTB
Artículo MI #02771796
No. Fabricante C123M-220x285
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
Precio3,554.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16 x 45
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +15187 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8740 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    126459 lbf
  • Longitud de montaje
    2.244 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.2200 pulg.
  • Longitud total
    3.504 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Presión de contacto del eje
    +19674 psi
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    218 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861004784
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    45638 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    160906 lbf
  • UPC_NO
    044861004784

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-220X285 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno