Motion
C123M-42x75
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 42 mm ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771806
No. Fabricante C123M-42x75
Precio111.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 42 mm ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771806
No. Fabricante C123M-42x75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24357 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    16206 lbf
  • Longitud de montaje
    1.043 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Longitud total
    1.673 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Presión de contacto del eje
    +33016 psi
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    26 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861074299
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1117 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    21349 lbf
  • UPC_NO
    044861074299

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-42X75 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos