Motion
C123M-60x90
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 60 mm ID, 3.5433 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771810
No. Fabricante C123M-60x90
Precio136.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 60 mm ID, 3.5433 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771810
No. Fabricante C123M-60x90
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
Su precio$136.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +17608 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    18521 lbf
  • Longitud de montaje
    1.043 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Longitud total
    1.673 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Presión de contacto del eje
    +26413 psi
  • Peso
    2.100445 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    26 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861074466
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1823 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    24399 lbf
  • UPC_NO
    044861074466

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-60X90 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación