Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Presión de contacto del cubo25157 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido30403 lbf
- Longitud de montaje1.201 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Longitud total1.988 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x30
- Presión de contacto del eje+30970 psi
- Peso3.7 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación51 pies-libras
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción del tornillo de cabeza
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861074374
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3491 pies·lb
- Tipo de montajeInterno
- Número de tornillos de bloqueo8
- Número de cintas1
- SerieC123
- Fuerza axial transmisible38809 lbf
- UPC_NO044861074374
Descripción general
- Cono único
- Diseño de centrado automático sin brida de montaje
- Para uso en componentes con orificio pasante
- Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxFolleto para la industria de fabricación de semiconductores Climax
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.