Motion
C123M-90x130
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 90 mm ID, 5.1181 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771815
No. Fabricante C123M-90x130
Precio225.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C123 , 90 mm ID, 5.1181 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771815
No. Fabricante C123M-90x130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +18761 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    34204 lbf
  • Longitud de montaje
    1.201 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Longitud total
    1.988 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Presión de contacto del eje
    +27099 psi
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    51 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861074428
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5050 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C123
  • Fuerza axial transmisible
    43660 lbf
  • UPC_NO
    044861074428

Descripción general

Descripción del fabricante
C123M-90X130 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos