Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno170 mm
- Presión de contacto del cubo15836 psi
- Longitud hasta Agujero2.5590 pulg.
- Empuje máximo transmitido91608 lbf
- Longitud de montaje2.008 pulg.
- Exterior Diámetro8.8583 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Tamaño del tornilloM14x40
- Presión de contacto del eje+20959 psi
- Peso18 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación170 pies-libras
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción del tornillo de cabeza
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861004890
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido25547 pies·lb
- Tipo de montajeInterno
- Número de tornillos de bloqueo12
- Número de cintas1
- SerieC133
- Fuerza axial transmisible91608 lbf
- UPC_NO044861004890
Descripción general
- Cono único
- Diseño de centrado automático con brida de montaje
- Para uso en componentes con orificio pasante
- El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxFolleto para la industria de fabricación de semiconductores Climax
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.