Motion
C133M-30x55
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 30 mm ID, 2.1654 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771837
No. Fabricante C133M-30x55
Precio75.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 30 mm ID, 2.1654 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771837
No. Fabricante C133M-30x55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13760 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7518 lbf
  • Longitud de montaje
    0.886 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1654 pulg.
  • Longitud total
    1.358 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Presión de contacto del eje
    +25227 psi
  • Peso
    0.874498 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    13 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861075210
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    370 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    7518 lbf
  • UPC_NO
    044861075210

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-30X55 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación