Motion
C133M-38x65
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 38 mm ID, 2.5591 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771840
No. Fabricante C133M-38x65
Precio104.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 38 mm ID, 2.5591 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02771840
No. Fabricante C133M-38x65

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15524 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    10024 lbf
  • Longitud de montaje
    0.886 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5591 pulg.
  • Longitud total
    1.358 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Presión de contacto del eje
    +26554 psi
  • Peso
    1.172288 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    13 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861075661
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    625 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    10024 lbf
  • UPC_NO
    044861075661

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-38X65 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación