Motion
C133M-65x95
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 65 mm ID, 3.7402 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771848
No. Fabricante C133M-65x95
Precio281.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 65 mm ID, 3.7402 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02771848
No. Fabricante C133M-65x95
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
Precio281.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18767 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    20836 lbf
  • Longitud de montaje
    1.043 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7402 pulg.
  • Longitud total
    1.673 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Presión de contacto del eje
    +27429 psi
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861075593
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2222 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    20836 lbf
  • UPC_NO
    044861075593

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-65X95 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación