Motion
C133M-85x125
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 85 mm ID, 4.9213 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771852
No. Fabricante C133M-85x125
Precio230.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 85 mm ID, 4.9213 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771852
No. Fabricante C133M-85x125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio230.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +19511 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    34204 lbf
  • Longitud de montaje
    1.201 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Longitud total
    1.988 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Presión de contacto del eje
    +28693 psi
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861075357
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4769 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    34204 lbf
  • UPC_NO
    044861075357

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-85X125 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación