Motion
C133M-95x135
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 95 mm ID, 5.3150 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771854
No. Fabricante C133M-95x135
Precio399.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 95 mm ID, 5.3150 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02771854
No. Fabricante C133M-95x135
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
Precio399.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +20073 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    38004 lbf
  • Longitud de montaje
    1.201 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3150 pulg.
  • Longitud total
    1.988 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Presión de contacto del eje
    +28525 psi
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    61 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861075821
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5923 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    38004 lbf
  • UPC_NO
    044861075821

Descripción general

Descripción del fabricante
C133M-95X135 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación