Motion
C405M-240x305
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 240 mm, 305 mm OD, 6.5350 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771866
No. Fabricante C405M-240x305
Precio4,944.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 240 mm, 305 mm OD, 6.5350 in Longitud, Acero
Artículo MI #02771866
No. Fabricante C405M-240x305
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
Su precio$4,944.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    6.5350 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    305 mm
  • Longitud del tornillo
    110 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    61.01574 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861087596
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    165956 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861087596

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-240X305 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación